Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0036451 OLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X150+3G25 BK - 0036451

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 150 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Nennspannung U0 - 0.6 kV

Packung

  • 1 M

EAN

4044773061819

Artikelnummer

LPP0036451

Herstellernummer

0036451

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

150 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Nennspannung U0:

0.6 kV

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiter-Form:

rund

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schichtenmantel:

nein

LWL-Elemente:

nein

Mit Schutzleiter:

ja

Innere Leitschicht:

nein

Äußere Leitschicht:

nein

Schirm:

ja

Beidraht:

nein

Bleimantel:

nein

Hilfsader-Zahl:

3

Konzentrischer Leiter:

ohne

Mantel-Farbe:

schwarz

Leitfähige Beschichtung:

nein

Leiter längswasserdicht:

nein

Schirm längswasserdicht:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Außendurchmesser ca.:

51.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

206.4 mm

Zul. max. Leitertemperatur:

70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

1 kV

Hilfsleiter-Nennquerschnitt:

25 mm²

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Cavo per servomotori ottimizzato EMC a bassa capacità con doppia schermaturaÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JBPreviousNext ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB - Cavo di collegamento per inverter e motori, ideale per applicazioni con carichi elevati e ottimizzato EMCOttimizzato EMCLa simmetria 3+3 riduce le interferenze in modalità comune e le correnti nei cuscinettiCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr