Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0035726 H05VVC4V5-K 25G1

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0035726 H05VVC4V5-K 25G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 25

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044773020274

Artikelnummer

LPP0035726

Herstellernummer

0035726

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

25

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

22 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo di controllo e comando in PVC, armonizzato H05VVC4V5-K, resistente all'olio, schermato, flessibile con conduttori numerati per molteplici applicazioni; HAR: 300/500VElevata resistenza agli oli secondo EN 50363-4-1: TM5Armonizzato (HAR): H005VVC4V5-K e conforme EMC