Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0035135 UNITRONIC LIYCY (TP) 12X2X0,14 - 0035135

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0035135 UNITRONIC LIYCY (TP) 12X2X0,14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mantel-Farbe - grau

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Kabel längswasserdicht - nein

  • Kabel querwasserdicht - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044773028386

Artikelnummer

LPP0035135

Herstellernummer

0035135

Hersteller

LPP

Mantel-Farbe:

grau

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Material:

Kupfer

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

UV-beständig:

nein

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein