Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0034503 UNITRONIC LIYCY 3X0,34

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0034503 UNITRONIC LIYCY 3X0,34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Nennspannung U0 - 350 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044773037777

Artikelnummer

LPP0034503

Herstellernummer

0034503

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.34 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Nennspannung U0:

350 V

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

5.1 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

350 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo dati schermato con codice colore secondo DIN 47100, nero / resistente ai raggi UV / uso esternoUNITRONIC® LiYCY BKPreviousNext Cavo dati UNITRONIC® PVC, schermato, DIN 47100, per l'uso nella costruzione di macchine, impianti e nella tecnologiadi misurazione, controllo e regolazione, nero / resistente ai raggi UV / uso esternoIl classico per un uso versatile - in neroResistente ai raggi UV / uso esternoCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr