LAPP ITALIA SRL - LPP0034425 UNITRONIC LIYCY 25X0,25 - 0034425

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 25
Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²
Mantel-Farbe - grau
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
EAN
4044773038194
Artikelnummer
LPP0034425
Herstellernummer
0034425
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
25
Leiternennquerschnitt:
0.25 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser ca.:
10.7 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C


