LAPP ITALIA SRL - LPP0034325 UNITRONIC LIYCY 25X0,14 - 0034325

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 25
Leiternennquerschnitt - 0.14 mm²
Mantel-Farbe - grau
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement - nein
Packung
1 M
EAN
4044773039375
Artikelnummer
LPP0034325
Herstellernummer
0034325
Hersteller
LPP
Ader-Zahl:
25
Leiternennquerschnitt:
0.14 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Schirm über Verseilelement:
Geflecht
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser ca.:
8.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C


