Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0034245 COAXIAL-CABLE RGB CY 3XKX0,4/1,8+3X0,25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • UV-beständig - nein

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Innenleiter-Material - Kupfer

Packung

  • 1 M

EAN

4044773041095

Artikelnummer

LPP0034245

Herstellernummer

0034245

Hersteller

LPP

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

UV-beständig:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Geflecht

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Innenleiter-Oberfläche:

blank

Außenleiter-Oberfläche:

verzinnt

Dielektrikum:

Polyethylen, geschäumt (Foam PE)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

120 mm

Cavo coassiale RGBCavo coassiale RGBPreviousNext Per PC e workstation CAD, visualizzazione di processi. Installazione fissa o applicazioni altamente flessibili. Intervallo di temperatura da -10°C a +80°CCavo di collegamento per monitor a colori