Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0029593 OLFLEX ROBOT F1 25X0,25

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0029593 OLFLEX ROBOT F1 25X0,25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 25

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044773627633

Artikelnummer

LPP0029593

Herstellernummer

0029593

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.25 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

25

Nennspannung U0:

300 V

AWG-Größe:

24

Leiternennquerschnitt (AWG):

24 kcmil

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

12.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

125 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

50 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...80 °C

Nennspannung U:

48 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo per rootica in PUR resistente all'abrasione e agli oli per sollecitazioni a torsione e piegamento, certificatoÖLFLEX® ROBOT F1ÖLFLEX® ROBOT F1 - cavo di alimentazione e comando per sollecitazioni di piegamento e torsione in condizioni ambientaligravose con certificazione UL/cUL AWMFlessione e torsioneAngolo di torsione fino a +/- 360 °/mCertificato AWM per USA e Canada