Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0027982 OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G6+(2X1,0) - 0027982

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0027982 OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G6+(2X1,0)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 0.6 kV

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyolefine

  • Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

  • Tragorgan - ohne

Packung

  • 1 M

EAN

4044776438847

Artikelnummer

LPP0027982

Herstellernummer

0027982

Hersteller

LPP

Nennspannung U0:

0.6 kV

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Tragorgan:

ohne

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Schutzleiter:

ja

Torsionsschutz:

nein

Mantel-Farbe:

orange

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Kabelgeometrie:

rund

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

126 mm

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Außendurchmesser ca.:

16.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

67.2 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...90 °C

Nennspannung U:

1 kV

AWG-Größe:

10

Leiternennquerschnitt (AWG):

10 kcmil

Ader-Zahl:

4

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Cavo energia >=1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP0027982 - OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G6 (2X1 0)