Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0027978 OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G2,5+(2X1,0) - 0027978

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0027978 OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G2,5+(2X1,0)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 0.6 kV

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyolefine

  • Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

  • Tragorgan - ohne

Packung

  • 1 M

EAN

4044776178590

Artikelnummer

LPP0027978

Herstellernummer

0027978

Hersteller

LPP

Nennspannung U0:

0.6 kV

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Tragorgan:

ohne

Mantelmaterial:

Polyolefine

Mit Schutzleiter:

ja

Torsionsschutz:

nein

Mantel-Farbe:

orange

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Kabelgeometrie:

rund

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

101.25 mm

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Außendurchmesser ca.:

13.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

54 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...90 °C

Nennspannung U:

1 kV

AWG-Größe:

14

Leiternennquerschnitt (AWG):

14 kcmil

Ader-Zahl:

4

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Cavo servo con guaina esterna in PUR e schermato per applicazioni in catena ad alta dinamicità - certificatoÖLFLEX® SERVO FD 796 CPPreviousNext ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP - cavo per servomotori schermato per applicazioni di catene portacavi estremamentedinamiche in condizioni gravose con certificazione UL/CSA AWM e VDEExtended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevateGamma delle formazioni ampliata