LAPP ITALIA SRL - LPP0027971 OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G4+(2X1)+(2X1,5) - 0027971

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 4 mm²
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 8
Verseilelement - Paare
Packung
1 M
EAN
4044776105404
Artikelnummer
LPP0027971
Herstellernummer
0027971
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Mantel-Farbe:
orange
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
Geflecht
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
16.3 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...80 °C
Nennspannung U:
1000 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


