Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0027958 OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G50 - 0027958

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0027958 OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 50 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 1 M

EAN

4044776105336

Artikelnummer

LPP0027958

Herstellernummer

0027958

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

50 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

4

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Aderisolation:

Polypropylen (PP)

Mantel-Farbe:

orange

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

33.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

334 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

133.6 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...80 °C

Nennspannung U:

1000 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo servo con guaina esterna in PUR e schermato per applicazioni in catena ad alta dinamicità - certificatoÖLFLEX® SERVO FD 796 CPPreviousNext ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP - cavo per servomotori schermato per applicazioni di catene portacavi estremamentedinamiche in condizioni gravose con certificazione UL/CSA AWM e VDEExtended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevateGamma delle formazioni ampliata