Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0027442 UNITRONIC FD CY 4X0,34

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0027442 UNITRONIC FD CY 4X0,34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Kategorie - sonstige

  • Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 M

EAN

4044773017243

Artikelnummer

LPP0027442

Herstellernummer

0027442

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

4

Kategorie:

sonstige

Leiternennquerschnitt:

0.34 mm²

Mantel-Farbe:

grau

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Verseilung:

Lagen

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

1

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

UV-beständig:

nein

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Außendurchmesser ca.:

6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

45 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

24 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Cavo schermato per trasmissione dati superflessibile con guaina in PVC per catena portacaviUNITRONIC® FD CYUNITRONIC® FD CY: cavo per dati PVC a bassa frequenza, con fili ultrasottili/estremamente flessibili, catena portacavi/energia, altamente flessibile/pieghevole, schermato, ignifugo