Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0026718 OLFLEX ROBUST FD C 18G1 - 0026718

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0026718 OLFLEX ROBUST FD C 18G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Mantelmaterial - Polyolefine

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 18

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044773032789

Artikelnummer

LPP0026718

Herstellernummer

0026718

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Mantelmaterial:

Polyolefine

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

18

Nennspannung U0:

300 V

AWG-Größe:

18

Leiternennquerschnitt (AWG):

18 kcmil

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

18.7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

140.25 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

74.8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...105 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...105 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo di controllo flessibile con guaina esterna in TPE speciale - resistente ad un ampia gamma di agenti chimiciÖLFLEX® ROBUST FD - cavo di alimentazione e comando privo di alogeni per applicazioni di catene portacavi in condizioni ambientali gravoseExtended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevateOttima resistenza agli agenti atmosfericiGood chemical resistance please see Appendix T1