Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0026623 OLFLEX FD 90 1X120

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 0.6 kV

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

  • Tragorgan - ohne

Packung

  • 1 M

EAN

4044773034707

Artikelnummer

LPP0026623

Herstellernummer

0026623

Hersteller

LPP

Nennspannung U0:

0.6 kV

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Tragorgan:

ohne

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Schutzleiter:

nein

Torsionsschutz:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

175.5 mm

Leiternennquerschnitt:

120 mm²

Außendurchmesser ca.:

23.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

70.2 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Nennspannung U:

1 kV

AWG-Größe:

0000

Leiternennquerschnitt (AWG):

0 kcmil

Ader-Zahl:

1

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Cavo unipolare flessibile con isolamento conduttore e guaina esterna in PVC - certificato per il Nord AmericaÖLFLEX® FD 90PreviousNext ÖLFLEX® FD 90 - Cavo di controllo e comando resistente all’olio per applicazioni molteplici nelle catene di alimentazione dell’energia con certificazione UL/CSA AWMCore Line Performance - Corse o accelerazioni medieAffidabilità elevataCertificato AWM per USA e Canada