LAPP ITALIA SRL - LPP0026603 OLFLEX FD 90 1G16 - 0026603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 0.6 kV
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Spezifizierung Aderisolation - sonstige
Tragorgan - ohne
Packung
1 M
EAN
4044773035186
Artikelnummer
LPP0026603
Herstellernummer
0026603
Hersteller
LPP
Nennspannung U0:
0.6 kV
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Tragorgan:
ohne
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
ja
Torsionsschutz:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
78.75 mm
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Außendurchmesser ca.:
10.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
31.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C
Nennspannung U:
1 kV
AWG-Größe:
6
Leiternennquerschnitt (AWG):
6 kcmil
Ader-Zahl:
1
Ader-Kennzeichnung:
Farbe



