Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0026561 OLFLEX ROBUST FD 4G10 - 0026561

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0026561 OLFLEX ROBUST FD 4G10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

Packung

  • 1 M

EAN

4044773035568

Artikelnummer

LPP0026561

Herstellernummer

0026561

Hersteller

LPP

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

4

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Cavo di controllo; Cavo di controllo; 4G10; Extended-Line; U/U: 300/500 V; TPE; Codice di identificazione dei conduttori: Numerato; Per uso in catena portacavi