LAPP ITALIA SRL - LPP0026350 OLFLEX CLASSIC FD 810 P 3G1,5 - 0026350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 3
Verseilelement - nein
Packung
1 M
EAN
4044773040500
Artikelnummer
LPP0026350
Herstellernummer
0026350
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
3
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Außendurchmesser ca.:
7.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein



