Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0026271/500 OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G2,5 - 0026271/500

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0026271/500 OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 500 M

EAN

4044774623399

Artikelnummer

LPP0026271/500

Herstellernummer

0026271/500

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

4

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Außendurchmesser ca.:

11.8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo di controllo flessibile, schermato con isolamento conduttori e guaina esterna in PVCÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CYÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY - cavo di alimentazione e comando schermato per uso versatile nelle catene portacaviCavo per impiego ordinario in catena portacaviIl classico adatto a molteplici applicazioniConforme ai requisiti EMC