LAPP ITALIA SRL - LPP0023356 OLFLEX PETRO FD 865 CP 5G6 - 0023356

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 5
Nennspannung U0 - 300 V
Packung
1 M
EAN
4044776104520
Artikelnummer
LPP0023356
Herstellernummer
0023356
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
5
Nennspannung U0:
300 V
AWG-Größe:
10
Leiternennquerschnitt (AWG):
10 kcmil
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Tragorgan:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Torsionsschutz:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
17.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
133.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
71.2 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-50...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-60...80 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


