Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0023335 OLFLEX PETRO FD 865 CP 4G1,5 - 0023335

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0023335 OLFLEX PETRO FD 865 CP 4G1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

Packung

  • 1 M

EAN

4044776102946

Artikelnummer

LPP0023335

Herstellernummer

0023335

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

4

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

16

Leiternennquerschnitt (AWG):

16 kcmil

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

9.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

73.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

39.2 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-50...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-60...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Leiter-Form:

rund

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP0023335 - OLFLEX PETRO FD 865 CP 4G1 5