Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0023328 OLFLEX PETRO FD 865 CP 18G1 - 0023328

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0023328 OLFLEX PETRO FD 865 CP 18G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 18

  • Leiter-Oberfläche - blank

Packung

  • 1 M

EAN

4044776102878

Artikelnummer

LPP0023328

Herstellernummer

0023328

Hersteller

LPP

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

18

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein