Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0023319 OLFLEX PETRO FD 865 CP 25G0,75

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0023319 OLFLEX PETRO FD 865 CP 25G0,75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 25

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044776102786

Artikelnummer

LPP0023319

Herstellernummer

0023319

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

25

Nennspannung U0:

300 V

AWG-Größe:

20

Leiternennquerschnitt (AWG):

20 kcmil

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

17.7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

132.75 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

70.8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-50...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-60...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo di controllo flessibile, schermato e privo di alogeni con guaina esterna in PUR resistente all'abrasione e fanghi di trivellazione - certificatoÖLFLEX® PETRO FD 865 CPÖLFLEX® PETRO FD 865 CP - cavo di alimentazione e comando schermato, privo di alogeni per applicazioni in catene portacavi, resistente a olio e fango a norma NEK 606Extended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevateResistente ad olio e fanghi di trivellazione a norma NEK TS 606:2016 (Oil & Mud)Schermato, conforme ai requisiti EMC