LAPP ITALIA SRL - LPP0023281 OLFLEX PETRO C HFFR 4G16 BK - 0023281

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 0.6 kV
Werkstoff der Aderisolation - Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Spezifizierung Aderisolation - sonstige
Tragorgan - ohne
Packung
1 M
EAN
4044774842608
Artikelnummer
LPP0023281
Herstellernummer
0023281
Hersteller
LPP
Nennspannung U0:
0.6 kV
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Tragorgan:
ohne
Mantelmaterial:
sonstige
Mit Schutzleiter:
ja
Torsionsschutz:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Außendurchmesser ca.:
24.9 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
498 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
149.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...90 °C
Nennspannung U:
1 kV
AWG-Größe:
6
Leiternennquerschnitt (AWG):
6 kcmil
Ader-Zahl:
4
Ader-Kennzeichnung:
Farbe