Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0023267 OLFLEX PETRO C HFFR 4G25 BK

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0023267 OLFLEX PETRO C HFFR 4G25 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 25 mm²

  • Ader-Zahl - 4

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Nennspannung U0 - 0.6 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044774760544

Artikelnummer

LPP0023267

Herstellernummer

0023267

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

25 mm²

Ader-Zahl:

4

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

sonstige

Nennspannung U0:

0.6 V

Schirm:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Beidraht:

nein

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...90 °C

Außendurchmesser ca.:

30.2 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...90 °C

Nennspannung U:

1 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo robusto dal punto di vista chimico e meccanico per condizioni ambientali difficili - certificato UL / cULÖLFLEX® PETRO C HFFR 0,6/1 kVPreviousNext ÖLFLEX® PETRO C HFFR - cavo di alimentazione e comando schermato resistente a olio, fango e antiabrasione per utilizzo in condizioni offshore gravose con certificazione UL/cULResistente ad olio e fanghi di trivellazione a norma NEK TS 606:2016 (Oil & Mud)Altamente autoestinguenteCertificato UL/cUL AWM per il Nord America