Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0023246 OLFLEX PETRO C HFFR 4G50 BK

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0023246 OLFLEX PETRO C HFFR 4G50 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyolefine

  • Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

  • Tragorgan - ohne

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 M

EAN

4044774457017

Artikelnummer

LPP0023246

Herstellernummer

0023246

Hersteller

LPP

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Tragorgan:

ohne

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Schutzleiter:

ja

Torsionsschutz:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Leiternennquerschnitt:

50 mm²

Außendurchmesser ca.:

39.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

786 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

235.8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...90 °C

Nennspannung U:

1 kV

AWG-Größe:

1

Leiternennquerschnitt (AWG):

1 kcmil

Ader-Zahl:

4

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Cavo robusto dal punto di vista chimico e meccanico per condizioni ambientali difficili - certificato UL / cULÖLFLEX® PETRO C HFFR 0,6/1 kVPreviousNext ÖLFLEX® PETRO C HFFR - cavo di alimentazione e comando schermato resistente a olio, fango e antiabrasione per utilizzo in condizioni offshore gravose con certificazione UL/cULResistente ad olio e fanghi di trivellazione a norma NEK TS 606:2016 (Oil & Mud)Altamente autoestinguenteCertificato UL/cUL AWM per il Nord America