LAPP ITALIA SRL - LPP0012826 OLFLEX 440 P 3G1 - 0012826

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 3
Nennspannung U0 - 300 V
Packung
1 M
EAN
4044773001617
Artikelnummer
LPP0012826
Herstellernummer
0012826
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Nennspannung U0:
300 V
AWG-Größe:
18
Leiternennquerschnitt (AWG):
18 kcmil
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
grau
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Torsionsschutz:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
6.9 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
86.25 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
27.6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...90 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


