Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0012642 OLFLEX EB CY 4X0,75 - 0012642

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0012642 OLFLEX EB CY 4X0,75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044773002829

Artikelnummer

LPP0012642

Herstellernummer

0012642

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Nennspannung U0:

300 V

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

blau

Kabelgeometrie:

rund

Mit Schutzleiter:

nein

Außendurchmesser ca.:

7 mm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-5...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Cavo di controllo per circuiti a sicurezza intrinseca secondo IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165-1ÖLFLEX® EB CYÖLFLEX® EB CY - cavo di comando PVC, flessibile, schermato e numerato, con guaina esterna blu per circuiti a sicurezza intrinseca, U0/U:300/500VCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cprPer l’uso all’interno di circuiti a Sicurezza Intrinseca, Ex iResistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici secondo ISO 4892-3