LAPP ITALIA SRL - LPP00124653 OLFLEX 540 P 5G1,5 - 00124653

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 5
Mantel-Farbe - gelb
Packung
1 M
EAN
4044773003710
Artikelnummer
LPP00124653
Herstellernummer
00124653
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Mantel-Farbe:
gelb
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Außendurchmesser ca.:
10.9 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-50...90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...90 °C
Nennspannung U:
750 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein




