Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0011114 OLFLEX 191 4G1 - 0011114

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0011114 OLFLEX 191 4G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044773006858

Artikelnummer

LPP0011114

Herstellernummer

0011114

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

7.2 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-5...70 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo multi standard resistente agli oli, certificato UL/CSA AWMÖLFLEX® 191ÖLFLEX® 191 - cavo di comando PVC con UL/CSA AWM, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, UL/CSA: 600VSezione conduttore fino a 120mm²Ulteriori versioni da 0,5 e 0,75 mm²: vedere ÖLFLEX®150Elevata resistenza agli oli secondo EN 50363-4-1: TM5