Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP00100004 OLFLEX CLASSIC 100 300/500V 2X0,5 - 00100004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044774896830

Artikelnummer

LPP00100004

Herstellernummer

00100004

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

4.8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-5...70 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo di controllo in PVC con codifica a coloriÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750 VPreviousNext ÖLFLEX® CLASSIC 100 - cavo PVC flessibile, codice colore, cavo di comando per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YYTensione nominale U0/U: 300/500VCome il precedente ÖLFLEX CLASSIC 100 fino a 1,5mm² ma ora con una gamma più ampia di sezioniPer tensioni nominali U0/U: 450/750V o sezioni superiori vedere ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V