LAMPO LIGHTING TECHN - LMOW0203 COLONNA SINGOLA G13 - W0203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - G13
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Durchsteckfassung
Befestigungsart - Schraube/einrasten
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8058341519271
Artikelnummer
LMOW0203
Herstellernummer
W0203
Hersteller
LMO
Fassung:
G13
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Durchsteckfassung
Befestigungsart:
Schraube/einrasten
Farbe:
weiß
Mit Starteraufnahme:
nein
Portalampada G13 fissaggio con viti o a scatto. colonna singola. IP20. Finitura bianco.


