Startseite
Auslauf

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOT8LEDV150BF TUBO T8 LED VETRO 24W 6400K

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOT8LEDV150BF TUBO T8 LED VETRO 24W 6400K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 24...24 W

  • Lichtstrom - 2400...2400 lm

  • Farbtemperatur - 6400...6400 K

  • Länge - 1500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8058341514221

Artikelnummer

LMOT8LEDV150BF

Herstellernummer

T8LEDV150BF

Hersteller

LMO

Sockel:

G13

Lampenleistung:

24...24 W

Lichtstrom:

2400...2400 lm

Farbtemperatur:

6400...6400 K

Länge:

1500 mm

Nennspannung:

230...230 V

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

26 mm

Lampenbezeichnung:

T8

Mit Fernbedienung:

nein

Tubo LED T8 attacco rotabile 180° - 230V. Corpo in termoplastico, tubo in vetro opacizzato. Starter incluso. T8 24W G13 2400lm 6400K 230V CRI >80 - 300°.