Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOSPLEDEM506BN SEGNAPASSO LED 506 5W 230V 4000K EMERG. - SPLEDEM506BN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 300 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056093643770

Artikelnummer

LMOSPLEDEM506BN

Herstellernummer

SPLEDEM506BN

Hersteller

LMO

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

300 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

ohne

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

180 mm

Segnapasso LED rettangolare da incasso 5W per scatole standard "506"in metallo e policarbonato. Dispositivo salva blackout (SA+SE). Nr. 2 Flange: Bianca - Inox, molle per montaggio senza scatola incluso. Batteria integrata. Tempo di ricarica 5h. Autonomia batteria 3,5h. Cassaforma 506 non incluso. LED 5W 300lm 4000K CRI >80 - 120°. Finitura: acciaio inox / bianco.