Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOS900S/NE PORTALAMPADE E27 SEMIFILETTATO NERO - S900S/NE

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOS900S/NE PORTALAMPADE E27 SEMIFILETTATO NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Schraubfassung

  • Befestigungsart - Befestigungsfuß

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 50 ST

EAN

8058341518861

Artikelnummer

LMOS900S/NE

Herstellernummer

S900S/NE

Hersteller

LMO

Fassung:

E27

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Schraubfassung

Befestigungsart:

Befestigungsfuß

Farbe:

schwarz

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Mit Starteraufnahme:

nein

Mit Bügel:

nein

Portalampada E27 termoplastico camicia filettata con flangia cappello con filetto M10x1 frutto interno con morsetti dispositivo antisvitamento. Colore Nero.