LAMPO LIGHTING TECHN - LMOS900LBK/BI PORTALAMPADE E27 LISCIO BACHELITE BIANCO - S900LBK/BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E27
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Edisonfassung
Befestigungsart - sonstige
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8058341518816
Artikelnummer
LMOS900LBK/BI
Herstellernummer
S900LBK/BI
Hersteller
LMO
Fassung:
E27
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Edisonfassung
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
weiß
Nippelgewinde:
M10 x 1,0
Mit Starteraufnahme:
nein
S900LBK - Portalampada E27 bachelite camicia liscia cappello con filetto M10x1 frutto interno con morsetti dispositivo antisvitamento. IP20. Finitura bianco.


