Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOS900F/NE PORTALAMPADE E27 FILETTATO NERO - S900F/NE

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOS900F/NE PORTALAMPADE E27 FILETTATO NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 50 ST

EAN

8058341513590

Artikelnummer

LMOS900F/NE

Herstellernummer

S900F/NE

Hersteller

LMO

Fassung:

E27

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Edisonfassung

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

schwarz

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Mit Starteraufnahme:

nein

S900F - Portalampada E27 termoplastico camicia filettata cappello con filetto M10x1 frutto interno con morsetti dispositivo antisvitamento. IP20. Opzionale: vite bloccaggio per M10x1. Finitura nero.