Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOS900F/BI PORTALAMPADE E27 FILETTATO BIANCO - S900F/BI

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOS900F/BI PORTALAMPADE E27 FILETTATO BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Farbe - weiß

Packung

  • 50 ST

EAN

8058341518830

Artikelnummer

LMOS900F/BI

Herstellernummer

S900F/BI

Hersteller

LMO

Fassung:

E27

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Edisonfassung

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

weiß

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Mit Starteraufnahme:

nein

S900F - Portalampada E27 termoplastico camicia filettata cappello con filetto M10x1 frutto interno con morsetti dispositivo antisvitamento. IP20. Opzionale: vite bloccaggio per M10x1. Finitura bianco.