Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOREEL900IP20BN STRIPLED 900 MT.5 4000K IP20 24V 14,4W - REEL900IP20BN

KopierenKopieren
LAMPO LIGHTING TECHN - LMOREEL900IP20BN STRIPLED 900 MT.5 4000K IP20 24V 14,4W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1900 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8056093645606

Artikelnummer

LMOREEL900IP20BN

Herstellernummer

REEL900IP20BN

Hersteller

LMO

Lichtstrom je Meter:

1900 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

14.4 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Montageart:

Aufbau/Einbau

Spannungsart:

DC

Mit Anschlussset:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Mit Endstück:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

LED 2835 Striscia LED 24V 5 metri flessibile. 14,4W/m. 1900 lm/m. 4000K. IP20