Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOPPE14BF PICCOLA PERA 1.5W 230V E14 6400K - PPE14BF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 1.5...1.5 W

  • Lichtstrom - 120...120 lm

  • Farbtemperatur - 6400...6400 K

  • Länge - 50 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8058341512555

Artikelnummer

LMOPPE14BF

Herstellernummer

PPE14BF

Hersteller

LMO

Sockel:

E14

Lampenleistung:

1.5...1.5 W

Lichtstrom:

120...120 lm

Farbtemperatur:

6400...6400 K

Länge:

50 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Durchmesser:

23 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Lampadina E14 LED COB per frigoriferi o altre applicazioni 1.5W 120lm 6400K CRI >80 - 270° - 230V. Bulbo in vetro protettivo opaco. corpo in alluminio.