Startseite
Nicht mehr in Produktion

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFLOORLED3W/BN FARETTO LED 60? 3W 700MA IP64 4000K - FLOORLED3W/BN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP64

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 210 lm

  • Einbaudurchmesser - 30 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 10 ST

EAN

8056093642308

Artikelnummer

LMOFLOORLED3W/BN

Herstellernummer

FLOORLED3W/BN

Hersteller

LMO

Schutzart (IP):

IP64

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

210 lm

Einbaudurchmesser:

30 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Silber

Einbauhöhe/-tiefe:

60 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Außendurchmesser:

33 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

50 mm

Nennstrom:

700...700 mA

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

FLOOR LED 3W - Mini faretto da incasso 3W 700mA - IP64. Materiale: Alluminio. Set converter e cablaggio, cassaforma ø32 h60mm non incluso. Consigli per utilizzo: Corrente costante: 700mA. LED 3W 210lm 4000K CRI >80 - 60°. Colore argento.