Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOFL60E27BC LAMPADA FIL. LED 8W E27 230V 3000K - FL60E27BC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 8...8 W

  • Lichtstrom - 1055...1055 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 106 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8058341512449

Artikelnummer

LMOFL60E27BC

Herstellernummer

FL60E27BC

Hersteller

LMO

Sockel:

E27

Lampenleistung:

8...8 W

Lichtstrom:

1055...1055 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

106 mm

Nennspannung:

180...250 V

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

60 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Mit Fernbedienung:

nein

Lampadina a goccia E27 8W 1055lm 3000K CRI >80 - 300° - 230V filamento, equivalenza con sorgente tradizionale 75W - Corpo in alluminio con bulbo in vetro trasparente.