LAMPO LIGHTING TECHN - LMOE750F PORTALAMPADE E14 METALLO FILETTATO - E750F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E14
Werkstoff - Stahl
Ausführung - Schraubfassung
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Farbe - Messing
Packung
1 ST
EAN
8058341518304
Artikelnummer
LMOE750F
Herstellernummer
E750F
Hersteller
LMO
Fassung:
E14
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Schraubfassung
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
Messing
Nippelgewinde:
M10 x 1,0
Mit Starteraufnahme:
nein
E750F - Portalampada E14 in acciaio ottonato camicia filettata nippel M10x1 e virola in metallo frutto interno con morsetti dispositivo antisvitamento vite bloccaggio per M10x1. IP20. Finitura ottone


