LAMPO LIGHTING TECHN - LMOE600L/BI PORTALAMPADE E14 LISCIO BIANCO - E600L/BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E14
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Edisonfassung
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8058341518915
Artikelnummer
LMOE600L/BI
Herstellernummer
E600L/BI
Hersteller
LMO
Fassung:
E14
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Edisonfassung
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
weiß
Nippelgewinde:
M10 x 1,0
Mit Starteraufnahme:
nein
E600L - Portalampada E14 termoplastico camicia liscia cappello con filetto M10x1 frutto interno con morsetti dispositivo antisvitamento. IP20. Finitura bianco.


