LAMPO LIGHTING TECHN - LMOE600F/OR PORTALAMPADE E14 FILETTATO ORO - E600F/OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E14
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - Schraubfassung
Befestigungsart - Befestigungsfuß
Farbe - sonstige
Packung
100 ST
EAN
8058341518960
Artikelnummer
LMOE600F/OR
Herstellernummer
E600F/OR
Hersteller
LMO
Fassung:
E14
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Schraubfassung
Befestigungsart:
Befestigungsfuß
Farbe:
sonstige
Nippelgewinde:
M10 x 1,0
Mit Starteraufnahme:
nein
Mit Bügel:
nein
Portalampada E14 termoplastico camicia filettata cappello con filetto M10x1 frutto interno con morsetti dispositivo antisvitamento.


