Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKOR230/IN/SL FARETTO ORIENT.D50 230V INOX - DIKOR230/IN/SL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - drehbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 5 ST

EAN

8058341510407

Artikelnummer

LMODIKOR230/IN/SL

Herstellernummer

DIKOR230/IN/SL

Hersteller

LMO

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU10

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

50 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

82 mm

Höhe/Tiefe:

22 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtaustritt:

direkt

DIK OR 230V - Faretto da incasso per lampade led di colore inox, MAX 50W, portalampade GU10. Lampada non incluso. Materiale: Lega alluminio. IP20. Classe II. Lunghezza cavo: 140 mm. Diametro lampada: 50 mm. Dimensione: Ø 82 x H 22 mm. Ø foro: 75 mm .