Startseite
Nicht mehr in Produktion

LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLED5WR230VBF DIKLED 5W 230V 6400K GU10 ALTA DISSIP. - DIKLED5WR230VBF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 500...500 lm

  • Farbtemperatur - 6400...6400 K

  • Länge - 56 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8056093642902

Artikelnummer

LMODIKLED5WR230VBF

Herstellernummer

DIKLED5WR230VBF

Hersteller

LMO

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

500...500 lm

Farbtemperatur:

6400...6400 K

Länge:

56 mm

Nennspannung:

175...265 V

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

50 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Lampadina LED 230V 5W alta dissipazione. Grazie al particolare sistema ad alta dissipazione questa lampada è idonea al montaggio in apparecchi chiusi o a tenuta stagna. Sistema interno di autodissipazione. Corpo in alluminio diffusore in policarbonato opaco. LED 5W GU10 500lm 6400K CRI >80 - 120°. 175-265V AC. Finitura silver.