LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLED35/4W/BC LAMPADA LED 4W 12V DIA.35MM 3000K - DIKLED35/4W/BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G4
Lampenleistung - 4...4 W
Lichtstrom - 180...180 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 37 mm
Packung
20 ST
EAN
8058341513606
Artikelnummer
LMODIKLED35/4W/BC
Herstellernummer
DIKLED35/4W/BC
Hersteller
LMO
Sockel:
G4
Lampenleistung:
4...4 W
Lichtstrom:
180...180 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
37 mm
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
35 mm
Mit Fernbedienung:
nein



