LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCARRE27 FARETTO LED CARRABILE E27 230V N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Einbaudurchmesser - 140 mm
Leuchtmittel - Glühlampe
Nennspannung - 220...240 V
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8056093641387
Artikelnummer
LMOCARRE27
Herstellernummer
CARRE27
Hersteller
LMO
Schutzart (IP):
IP65
Einbaudurchmesser:
140 mm
Leuchtmittel:
Glühlampe
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Fassung:
E27
Einbauhöhe/-tiefe:
170 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
150 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
165 mm