LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCARR/9W/BN FARETTO LED CARRABILE 12V 9W 4000K IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 620 lm
Einbaudurchmesser - 169 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8056093642360
Artikelnummer
LMOCARR/9W/BN
Herstellernummer
CARR/9W/BN
Hersteller
LMO
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
620 lm
Einbaudurchmesser:
169 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
12...12 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
75 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Außendurchmesser:
178 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
EVG
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
38 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89